Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Anschlusskabel 4K2K (60 Hz), 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Anschlusskabel 4K2K (60 Hz), 7,5m
HDMI Anschlusskabel 4K2K (60 Hz), 7,5m
HDMI Anschlusskabel 4K2K (60 Hz), 7,5m
Artikel-Nr.:
     4590-10-05065
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-05065
EAN/GTIN:
     4017538104069
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
HDMI Anschlusskabel 4K2K (60 Hz), 7,5m

Mit einem HDMI Kabel verbinden Sie z.B. eine Set-Top-Box mit einem
TV-Gerät, Monitor oder Video-Projektor.

Ein HDMI Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.

HDMI ist wohl die am häufigsten eingesetzte Multimedia-Schnittstelle,
man findet sie an nahezu allen HD-Abspielgeräten.

· Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
· Auflösung bis zu: 4K2K (30Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2
· Unterstützt: ARC, HDCP, 3D, CEC, HEC, HDR10, HLG
· Bandbreite bis zu: 10,2Gbit/s
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Stecker Gehäuse: PVC
· Kabel Mantel: PVC
· Farbe Stecker: schwarz / blau
· Farbe Kabel: schwarz
· Länge: 7,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
7.5m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m, HDMI Anschlusskabel 4K2K (60 Hz), HDMI-Kabel, HDMI A-Stecker, HDR10, FullHD, ARC, High-Speed-HDMI-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
434
€ 4,50*
ab € 5,70*
€ 8,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,99*
€ 3,50*
ab € 23,17*
€ 31,91*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 27,15*
€ 36,97*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.