Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel, 4K, 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI
HDMI
Artikel-Nr.:
     1039U-9859600538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     600538
EAN/GTIN:
     4017538104069
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
HDMI Kabel, 4K, 7,5 m

HDMI Kabel zur digitalen Audio- und Videoübertragung. Das Kabel unterstützt eine Bandbreite von bis zu 18 Gbit/s und eine Auflösung von bis zu 4K. Technische Daten: Anschlüsse: 2x HDMI Typ A Stecker Stecker Material: CuZnNi, vergoldet Kontaktoberfläche: vergoldet 3-fach abgeschirmt High Speed mit Ethernet Auflösungen bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D) Bandbreite bis zu: 18 Gbit/s Farbe: schwarz Länge: 7,5 m

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m, HDMI, Kabel, 4K, 7, 5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
488
€ 4,50*
ab € 5,70*
€ 8,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,95*
€ 3,50*
ab € 23,16*
€ 31,99*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 27,05*
€ 37,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.