Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftlampe | LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftlampe,LED
Stiftlampe,LED
B29887.pt2.jpg
B29887.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B29887
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B29887
EAN/GTIN:
     4004722635898
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte
Stiftlampe LED

• Kompakte und leichte Stiftlampe
• Dank der Bauform passt die Lampe optimal in die Hemdtasche und ist stets zur Hand
• Hervorragend geeignet für die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen oder an Orten, an denen wenig Platz verfügbar ist
• Einfaches Ein- bzw. Ausschalten mit dem Druckschalter am Ende der Lampe
• Material: Aluminium
• Batterie: 1x Typ AAA (im Lieferumfang enthalten)
• Länge: ca. 100 mm
• Gewicht: ca. 25 g
• Eine helle 0,5 W LED
• Farben: Schwarz, Silber, Grün, Blau (Lieferung erfolgt nach Zufallsprinzip)
Weitere Suchbegriffe: cliplampe, leuchte, lampe, led, stift, leuchtstab, clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,7104*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 2,9819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,0704*
€ 76,24378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,38048*
€ 75,42277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,52048*
€ 69,63937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,88048*
€ 67,68777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,38048*
€ 65,90277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,7104*
€ 56,77538
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B29881
ab € 4,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29884
ab € 6,69*
Ähnlich
CON:P
B29840
ab € 58,18044*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29873
ab € 5,84*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29886
ab € 1,72*
Ähnlich
CON:P
B29862
ab € 66,558*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29875
ab € 2,70*
Ähnlich
CON:P
B29871
ab € 42,28128*
Ähnlich
CON:P
B29882
ab € 97,39808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.