Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenset LED Kopf und Taschenlampe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
B29840 Lampenset LED Kopf und Taschenlampe
B29840 Lampenset LED Kopf und Taschenlampe
B29840.pt2.jpg
B29840.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B29840
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B29840
EAN/GTIN:
     4004722629316
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led-taschenlampe 2aaa
Taschen- und Kopflampenset LED, 2-teilig

Taschenlampe
• 6 LED
• Lichtkegel ca. 25 m
• Aluminium-Gehäuse
• Inkl. Batterien ( 3 x AAA)

Kopflampe
• Ø 25 mm x 85 mm
• 3 LED (2x weiß, 1x rot)
• Lichtkegel ca. 15 m
• Robustes Kunststoffgehäuse
• Elastischer, verstellbarer Kopfgurt
• Stirnpolster
• Neigungswinkel der Leuchte um 180° verstellbar
• Inkl. Batterien ( 1 x AA)
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, günstig, set, lampenset, camping, leuchte, led, beleuchtung, kopfleuchte, kopflampe, alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,03044*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,83587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,7704*
€ 90,16678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,50048*
€ 87,46557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,96044*
€ 84,44292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,22048*
€ 81,18237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,03044*
€ 69,05622
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B29881
ab € 4,63*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29884
ab € 6,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29873
ab € 5,82*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29886
ab € 1,71*
Ähnlich
CON:P
B29862
ab € 66,448*
Ähnlich
CON:P
B29887
ab € 47,44048*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29875
ab € 2,74*
Ähnlich
CON:P
B29871
ab € 42,31128*
Ähnlich
CON:P
B29882
ab € 97,21808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.