Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe 9 LED Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe 9 LED Alu eloxiert
Taschenlampe 9 LED Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     400-1982565
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B29875
EAN/GTIN:
     4004722629385
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Taschenlampe 9 LED Alu eloxiert


Technische Daten:
9 LED-Leuchten, Aluminium-Gehäuse, farbig eloxiert, strukturierter Griff, mit Handschlaufe, lange Laufzeit durch minimalen Verbrauch, inkl. Batterien (3x AAA 1,5 V), Abmessung ca. Ø 30 mm x 95 mm







Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 kg
Weitere Suchbegriffe: led-taschenlampe 2aaa, taschenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,92*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,35*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B29881
ab € 4,63*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29884
ab € 6,65*
Ähnlich
CON:P
B29840
ab € 58,03044*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29873
ab € 5,82*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29886
ab € 1,71*
Ähnlich
CON:P
B29862
ab € 66,448*
Ähnlich
CON:P
B29887
ab € 47,44048*
Ähnlich
CON:P
B29871
ab € 42,31128*
Ähnlich
CON:P
B29882
ab € 97,21808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.