Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-95F5316
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119305
EAN/GTIN:
     4044774552446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC Steuerleitung, 1119305/100, LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Power Chain * Ölresistent * Torsionsbeständig Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 5x1.5mm² steuerleitung 50m, alarmkabel, datenkabel 5x2, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung, Schleppkettenleitung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
550
50
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,04916*
€ 1,34916*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,17934*
€ 1,43934*
500
pro Meter
€ 53,00*
ab € 1,42923*
€ 1,72923*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,42*
1 Tag
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 41,15*
€ 59,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3745*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,06*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,80*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,39*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,95*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 30,25*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.