Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, PVC, 5x 1.5mm², 25m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049488
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
EAN/GTIN:
     4044774552422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5, Alternative (Alias)=5G 1.5, Leiter=5, Manteldurchmesser=8.1 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=25 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Olflex Classic 110
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
70 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
6000 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
50
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,09127*
€ 1,41127*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 53,00*
ab € 1,45261*
€ 1,77261*
2 Tage
11197
1
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,31*
€ 2,05*
5 Tage
90
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,07*
Lager 115
4
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 41,01*
€ 59,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,29*
€ 70,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,42*
€ 65,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,25*
€ 55,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,51*
€ 54,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 43,93*
€ 52,28
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 43,14*
€ 51,34
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,6404* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3745*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,11*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,41*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,40*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,62*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,66*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,19*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.