Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 7 G 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 7 G 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 7 G 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-95F5040
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119007
EAN/GTIN:
     4044774549637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
PVC Steuerleitung, 1119007/100, LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Power Chain * Ölresistent * Torsionsbeständig Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung, Schleppkettenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
100
€ 6,40*
ab € 0,72196*
€ 0,94196*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,49*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119207
ab € 1,1116*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119407
ab € 3,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119507
ab € 4,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119757
ab € 0,64837*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119807
ab € 0,86071*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119857
ab € 1,07392*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119907
ab € 1,49782*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119607
ab € 6,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307-1
ab € 1,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75
ab € 0,83854*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119617
ab € 9,42712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.