Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, PVC, 7x 0.75mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049479
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75
EAN/GTIN:
     4044774550398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75, Alternative (Alias)=7G 0.75, Leiter=7, Manteldurchmesser=7.3 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Temperaturbereich max.=70 °C, Temperaturbereich min.=-15 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Olflex Classic 110
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,8837*
€ 1,0637*
1 Tag
1300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,83854*
€ 1,06854*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,9029*
€ 1,1429*
2 Tage
1040
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,01*
€ 1,27*
Lager 115
14
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,36*
€ 75,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,76*
€ 90,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,26*
€ 84,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,92*
€ 71,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 57,19*
€ 68,06
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 55,94*
€ 66,57
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 54,78*
€ 65,19
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 53,36*
€ 63,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,0672* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3745*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,13*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,83*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,83*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,39*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,60*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,68*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.