Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G10 1119617


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G10 1119617
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G10 1119617
Artikel-Nr.:
     3518I-62170114
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119617
EAN/GTIN:
     4044773062427
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G10 1119617

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern, Großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten, Sehr großes Artikelspektrum, Ausführungen mit bis zu 100 Adern, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, grau (RAL 7001), VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,41712*
€ 13,41712*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 10,15*
€ 14,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,60*
€ 16,45*
2 Tage
8
€ 6,95*
ab € 13,46*
€ 21,47*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,41*
€ 17,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,33*
€ 17,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,56*
€ 16,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,02*
€ 15,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,57*
€ 14,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119207
ab € 1,1116*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307
ab € 1,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119407
ab € 3,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119507
ab € 4,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119757
ab € 0,64837*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119807
ab € 0,84071*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119857
ab € 1,07392*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119907
ab € 1,48782*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119007
ab € 0,72196*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119607
ab € 7,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75
ab € 0,83854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.