Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Olflex Classic 110 7G0,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0103656
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119007/100
EAN/GTIN:
     4044774549637
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 110 7G0,5 100 M, Steuerleitung, 7G0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 ?C moglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch fur Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gangigen Langen sowie Individualschnitten erhaltlich,Ol-Bestandigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprufte Qualitat,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprufte Bestandigkeit gegenuber ECOLAB?-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
600
100
€ 6,40*
ab € 0,72196*
€ 0,94196*
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,49*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,72*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,94196*
€ 1,12093
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90196*
€ 1,07333
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,72196*
€ 0,85913
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 94,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119207
ab € 1,1116*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119407
ab € 3,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119507
ab € 4,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119757
ab € 0,64837*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119807
ab € 0,86071*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119857
ab € 1,07392*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119907
ab € 1,49782*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119607
ab € 6,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307-1
ab € 1,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75
ab € 0,83854*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119617
ab € 9,42712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.