Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0033735
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Kupferindex
50 kg/km
Kabelgewicht
101 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,85071*
€ 1,02071*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,91888*
€ 1,09888*
2 Tage
751
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,26*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,12144*
€ 1,39144*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,02071*
€ 1,21464
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,85071*
€ 1,01234
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,85071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 510,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119103
ab € 0,3819*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119207
ab € 1,1116*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119303
ab € 0,64748*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119305
ab € 79,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307
ab € 1,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403
ab € 1,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119407
ab € 3,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119507
ab € 4,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119812
ab € 1,60879*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119903
ab € 0,65351*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119904
ab € 1,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119905
ab € 1,14986*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119212/100
ab € 1,79735*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119203
ab € 0,47075*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119614/500
ab € 5,47238*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.