Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 4 G 1,5 mm², AWG 16, u


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 4 G 1,5 mm², AWG 16, u
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 4 G 1,5 mm², AWG 16, u
Artikel-Nr.:
     4502-94F806
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00460153/100
EAN/GTIN:
     4044774667089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Silikon-Schlauchleitungen halogenfrei Typ Lapp Kabel ÖLFLEX HEAT 180 SiHF. Halogenfrei, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, feindrähtige Cu-Litze, verzinnt
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
rotbraun
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-83
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,92278*
€ 2,39278*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,95696*
€ 2,42696*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 6,02*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,69*
€ 6,54*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 8,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,13522*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,09*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,47*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,79*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.