Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G1,5 Aderleit OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0370181
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00460153/500
EAN/GTIN:
     4044774667102
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Anschlussleitung OLFLEX? HEAT 180 SiHF 4G1,5 500 M, Anschlussleitung, 4G1.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -50?C - 180?C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenuber vielen Olen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch bestandig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen, Nutzen: Halt Temperaturen bis +180 ?C stand Voraussetzung dafur ist eine ausreichende Beluftung, da Silikonleitungen ab +100 ?C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern,Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation und Au?enmantel aus Silikonmischung,Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung (nach DIN EN IEC 60754-1),Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt,Geringe Korrosivitat der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,92278*
€ 2,39278*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,95696*
€ 2,42696*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 6,03*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,69*
€ 6,54*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 8,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,39278*
€ 2,84741
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92278*
€ 2,28811
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.196,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,13522*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,09*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,79*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,47*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.