Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF; 4G1,5mm2; Cu; Line; Silikon


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF; 4G1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF; 4G1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT180SIHF-4G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00460153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rotbraun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Saunen und Solarien;Heizelemente;Galvanikbetriebe;Klimasysteme
Leitungsaußendurchmesser: 8,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 4G1,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,91278*
€ 2,47278*
25 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,08*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,24*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 6,07*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,66*
€ 6,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,12522*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,07*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,61*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,75*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,20835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.