Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 23 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, sch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 23 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, sch
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 23 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, sch
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 23 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, sch
Artikel-Nr.:
     4502-91F3898
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0233 202 023
EAN/GTIN:
     4025113105462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, benzinbeständig, flammwidrig nach UL 94 V-0, selbstverlöschend, UV-beständig (schwarz); Aufbau: innen und außen gewellt, Material: Polyamid (PA), Farbe: schwarz oder grau, Temperaturbereich: –40 bis +115 °C, Zulassungen: VDE, UL, KEMA u.a. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id), Außendurchmesser (Ad), Biegeradius (Br), Farbe): 0233.202.023, Id 23, Ad 28,5, Br 55 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28.5 mm
Biegeradius:
55 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
23 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,54*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,9819*
€ 4,5519*
1 Tag
200
50
€ 6,40*
ab € 4,0822*
€ 4,6422*
2 Tage
945
50
€ 5,80*
ab € 4,08*
€ 4,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,56*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,40*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 48,30*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 64,05*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.