Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD28,5sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-234100
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233202023
EAN/GTIN:
     4025113105462
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD28,5sw Nenndurchmesser 28,5mm, Nenngröße in Zoll 3/4 Zoll, Außendurchmesser 28,5mm, Innendurchmesser 23mm, Werkstoff Polyamid 6, Druckfestigkeit 750N, Einsatztemperatur -40 ...

115°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 V0, Biegeradius, statisch 55mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 250N, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR, Zulassung nach Vd GGVS, Zulassung nach LUL/British Standard, Zulassung nach Lloyds Register TA, Zulassung nach DIN 5510, Vollkunststoff-Wellschlauch, parallelgewellt, ohne Stützwendel.

Luft- und Flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80° C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, selbstverlöschend, flammwidrig, geprüft nach EN/IEC 61386-23.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28.5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
28.5 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 115 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
55 mm
UV-beständig:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
250 N
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach UR:
Ja
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS:
Ja
Zulassung nach CSA:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Ja
Zulassung nach UTAC:
Nein
Zulassung nach DIN 5510:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kabelschutzrohr, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Wellschutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,50*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,9819*
€ 4,5119*
2 Tage
200
50
€ 6,40*
ab € 4,0822*
€ 4,6022*
Lager 5382
1004
50
€ 5,80*
ab € 4,10*
€ 4,63*
50
Frei Haus
ab € 4,0906*
€ 4,6306*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 231,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5764*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,57*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,39*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 47,94*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 64,05*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.