Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø28,5mm Polyamid (PA) M25 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD28,5-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E948A74
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055025
EAN/GTIN:
     4025113170859
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø28,5mm Polyamid (PA) M25 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD28,5-M25
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
37 mm mm
Gesamtlänge:
47 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
37 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,5864*
€ 3,3764*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,5914*
€ 3,3814*
25
Frei Haus
ab € 2,638*
€ 3,438*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,44*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,87979*
€ 3,73979*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,73979*
€ 4,45035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35979*
€ 3,99815
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87979*
€ 3,42695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 93,49475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201023
ab € 3,97*
Zubehör
Flexa
10233202023
ab € 3,9819*
Zubehör
Flexa
10233209023
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
10254202023
ab € 5,19*
Zubehör
Flexa
10261231023
ab € 2,9568*
Zubehör
Flexa
10261232023
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
10267202023
ab € 2,51*
Zubehör
Flexa
10267232023
ab € 2,51*
Zubehör
Flexa
10261202023
ab € 2,76*
Zubehör
Flexa
10232201023
ab € 3,36*
Zubehör
Flexa
10237232023
ab € 6,3952*
Zubehör
Flexa
10233232023
ab € 4,6614*
Zubehör
Flexa
10237202023
ab € 5,53*
Zubehör
Flexa
10289932023
ab € 5,73*
Zubehör
Flexa
10231002023
ab € 2,2372*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.