Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020055225 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020055225 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020055225 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99200304
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055225
EAN/GTIN:
     4025113170934
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M25x1.5
Gewindelänge
13 mm
Schraubenschlüsselbreite
34 mm
Außendurchmesser
28.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
17.5 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5864*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8714*
€ 4,60697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6814*
€ 4,38087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5714*
€ 4,24997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3014*
€ 3,92867
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2964*
€ 3,92272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0864*
€ 3,67282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5864*
€ 3,07782
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201023
ab € 3,98*
Zubehör
Flexa
10233202023
ab € 3,96*
Zubehör
Flexa
10233209023
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
10254202023
ab € 5,15*
Zubehör
Flexa
10261231023
ab € 3,00*
Zubehör
Flexa
10261232023
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
10267202023
ab € 2,50*
Zubehör
Flexa
10267232023
ab € 2,51*
Zubehör
Flexa
10261202023
ab € 2,76*
Zubehör
Flexa
10232201023
ab € 3,3579*
Zubehör
Flexa
10237232023
ab € 5,4768*
Zubehör
Flexa
10233232023
ab € 3,9524*
Zubehör
Flexa
10237202023
ab € 5,52*
Zubehör
Flexa
10289932023
ab € 5,7222*
Zubehör
Flexa
10231002023
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.