Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3234
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0243 202 016
EAN/GTIN:
     4025113304384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Schutzschläuche, 1 0243 202 016, FLEXA Innen und außen gewellte, dickwandige und fein profilierte Vollkunststoff-Schutzschläuche für schwere Anwendungen und Außenbereiche. Features * Hohe Staudruckfestigkeit * Hohe Wechselbiegefestigkeit * Gute Isolationseigenschaften * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmmittelbeständig * Silikon-, Cadmium-, Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm
Biegeradius:
50 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
16 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,62*
€ 248,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 202,225*
€ 249,135*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,995*
€ 279,165*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 271,68*
€ 326,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 326,91*
€ 389,0229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,61*
€ 379,1459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,91*
€ 356,8929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,54*
€ 342,1726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,68*
€ 323,2992
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,4336* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012016
ab € 0,8682*
Zubehör
Flexa
15030012216
ab € 0,86*
Zubehör
Flexa
15030020216
ab € 1,12*
Zubehör
Flexa
15030028216
ab € 0,73*
Zubehör
Flexa
15030028016
ab € 0,8582*
Zubehör
Flexa
15030020016
ab € 1,1282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.