Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 21,2, 16,0x21,2mm ROHRflPA12-SD,AD21,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55899140
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10243202016
EAN/GTIN:
     4025113304384
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr

Wellschlauch AD 21,2, 16,0x21,2mm ROHRflPA12-SD,AD21,2

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-SD, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, innen und außen gewellt, schmales Profil, Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz, Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C, Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359, Eigenschaften: hohe Querdruckbelastbarkeit / hohe Wechselbiegefestigkeit / gute Isolationseigenschaften / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig, Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21,2 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyamid 12
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-50..100 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Wellschutzschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Kabelschutzrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,80*
€ 247,82*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 203,505*
€ 248,435*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,945*
€ 278,385*
Frei Haus
ab € 10.251,00*
€ 10.252,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,82*
€ 294,9058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,16*
€ 290,5504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,89*
€ 268,8091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,67*
€ 260,2173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,80*
€ 240,142
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,036* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012016
ab € 0,8682*
Zubehör
Flexa
15030012216
ab € 0,86*
Zubehör
Flexa
15030020216
ab € 1,12*
Zubehör
Flexa
15030028216
ab € 0,73*
Zubehör
Flexa
15030028016
ab € 0,8482*
Zubehör
Flexa
15030020016
ab € 1,1282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.