Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Kst TPE RQE Ø21,2mm 12,8mm(12) Thermoplastische Elastomere (TPE) RQE,AD21,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789J72
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030012216
EAN/GTIN:
     4025113151261
Suchbegriffe:
Endtülle
Wellschlauch
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
Endtülle Kst TPE RQE Ø21,2mm 12,8mm(12) Thermoplastische Elastomere (TPE) RQE,AD21,2
Weitere Informationen:
Geschlossene Endkappe:
ja
Nenndurchmesser:
21.2 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Temperatur:
-40 - 120 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: endtülle, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8682*
€ 1,1682*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8694*
€ 1,1694*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88243*
€ 1,19243*
50
Frei Haus
ab € 0,8856*
€ 1,1956*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,96595*
€ 1,29595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,29595*
€ 1,54218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19595*
€ 1,42318
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10595*
€ 1,31608
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96595*
€ 1,14948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,7975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236202016
ab € 3,72*
Zubehör
Flexa
10236201016
ab € 166,45*
Zubehör
Flexa
10236232016
ab € 203,485*
Zubehör
Flexa
10258202016
ab € 227,13*
Zubehör
Flexa
10258232016
ab € 4,5674*
Zubehör
Flexa
10252232016
ab € 260,52*
Zubehör
Flexa
10243232016
ab € 201,66*
Zubehör
Flexa
10252202016
ab € 259,38*
Zubehör
Flexa
10243202016
ab € 202,065*
Zubehör
Flexa
10236209016
ab € 3,34*
Zubehör
Flexa
10242202016
ab € 167,48*
Zubehör
Flexa
10259202016
ab € 247,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.