Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle kompl Ø21,2mm RQS Kst gr anreihb Schraubl Polyamid (PA) RQS,AD21,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B131J54
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030020016
EAN/GTIN:
     4025113185907
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch
Rohrschelle kompl Ø21,2mm RQS Kst gr anreihb Schraubl Polyamid (PA) RQS,AD21,2
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Geeignet für Rohrdurchmesser:
21.2 - 21.2 mm
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Teil des Halters:
komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,1282*
€ 1,4482*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1296*
€ 1,4496*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,14686*
€ 1,46686*
50
Frei Haus
ab € 1,1506*
€ 1,4706*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,25502*
€ 1,60502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,60502*
€ 1,90997
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51502*
€ 1,80287
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25502*
€ 1,49347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,251* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236202016
ab € 3,72*
Zubehör
Flexa
10236201016
ab € 166,45*
Zubehör
Flexa
10236232016
ab € 203,485*
Zubehör
Flexa
10258202016
ab € 227,13*
Zubehör
Flexa
10258232016
ab € 4,5674*
Zubehör
Flexa
10252232016
ab € 260,52*
Zubehör
Flexa
10243232016
ab € 201,66*
Zubehör
Flexa
10252202016
ab € 259,38*
Zubehör
Flexa
10243202016
ab € 202,065*
Zubehör
Flexa
10236209016
ab € 3,34*
Zubehör
Flexa
10242202016
ab € 167,48*
Zubehör
Flexa
10259202016
ab € 247,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.