Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangstülle, 1 5030 012 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangstülle, 1 5030 012 216
Übergangstülle, 1 5030 012 216
Übergangstülle, 1 5030 012 216
Artikel-Nr.:
     4502-91F2569
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5030 012 216
EAN/GTIN:
     4025113151261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Wellschlauch
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
Übergangstülle, 1 5030 012 216, Flexa Endkappe, Übergang vom Schlauch zum Kabel, rationelles Schlauchende, und durch einfaches Aufstecken montiert. Features * Beständig gegen Methylalkohol, Silikonfett * Wasserstoff * Seewasser * Ozonbeständig als Schlauchendabschluss Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schienenfahrzeuge * Automation * Elektroanlage
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
6-16,5 mm
Länge:
37 mm
Material:
TPE
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Übergangstülle
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Schlauchtülle, Übergangstülle, Tülle, Verschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8682*
€ 1,1282*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8694*
€ 1,1294*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88243*
€ 1,14243*
50
Frei Haus
ab € 0,8856*
€ 1,1456*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236202016
ab € 3,71*
Zubehör
Flexa
10236201016
ab € 3,3264*
Zubehör
Flexa
10236232016
ab € 4,0616*
Zubehör
Flexa
10258202016
ab € 4,5574*
Zubehör
Flexa
10258232016
ab € 4,55*
Zubehör
Flexa
10252232016
ab € 5,2044*
Zubehör
Flexa
10243232016
ab € 4,0583*
Zubehör
Flexa
10252202016
ab € 5,2044*
Zubehör
Flexa
10243202016
ab € 4,0383*
Zubehör
Flexa
10236209016
ab € 3,35*
Zubehör
Flexa
10242202016
ab € 3,3464*
Zubehör
Flexa
10259202016
ab € 4,9724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.