Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle AD21,2mm Elastomer schwarz aufsteckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132475
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQE216
EAN/GTIN:
     4025113151261
Suchbegriffe:
Endtülle
Wellschlauch
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
Entülle / Übergangstülle von Schlauch zu Kabel RQE Material: TPE, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Eigenschaften: rationeller Schlauchendenabschluss / durch einfaches Aufstecken montiert Werkstoffgüte: Thermoplastische Elastomere (TPE), Temperatur: -40...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geschlossene Endkappe: true, Nenndurchmesser: 21,2 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQE216
Ident Code:
15030012216
Weitere Suchbegriffe: endtülle, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8682*
€ 1,1282*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8694*
€ 1,1294*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88243*
€ 1,14243*
50
Frei Haus
ab € 0,8856*
€ 1,1456*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,94*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1294*
€ 1,34399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0794*
€ 1,28449
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9994*
€ 1,18929
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8694*
€ 1,03459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236202016
ab € 3,70*
Zubehör
Flexa
10236201016
ab € 165,55*
Zubehör
Flexa
10236232016
ab € 203,10*
Zubehör
Flexa
10258202016
ab € 228,14*
Zubehör
Flexa
10258232016
ab € 4,54*
Zubehör
Flexa
10252232016
ab € 260,93*
Zubehör
Flexa
10243232016
ab € 202,13*
Zubehör
Flexa
10252202016
ab € 259,97*
Zubehör
Flexa
10243202016
ab € 201,80*
Zubehör
Flexa
10236209016
ab € 3,34*
Zubehör
Flexa
10242202016
ab € 166,80*
Zubehör
Flexa
10259202016
ab € 248,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.