Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End/-Übergangstülle v. Schlauch zu Kabel RQE AD21.2sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65870559
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030012216
EAN/GTIN:
     4025113151261
Suchbegriffe:
Endtülle
Wellschlauch
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa

End/-Übergangstülle v. Schlauch zu Kabel RQE AD21.2sw

Entülle / Übergangstülle von Schlauch zu Kabel RQE Material: TPE, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Eigenschaften: rationeller Schlauchendenabschluss / durch einfaches Aufstecken montiert
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Temperatur:
-40..120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle, Endmuffe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8682*
€ 1,1082*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8694*
€ 1,1094*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88243*
€ 1,12243*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8856*
€ 1,1256*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,94*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1256*
€ 1,33946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0656*
€ 1,26806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0056*
€ 1,19666
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8856*
€ 1,05386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236202016
ab € 3,71*
Zubehör
Flexa
10236201016
ab € 166,43*
Zubehör
Flexa
10236232016
ab € 202,375*
Zubehör
Flexa
10258202016
ab € 226,93*
Zubehör
Flexa
10258232016
ab € 4,5674*
Zubehör
Flexa
10252232016
ab € 259,71*
Zubehör
Flexa
10243232016
ab € 201,32*
Zubehör
Flexa
10252202016
ab € 260,50*
Zubehör
Flexa
10243202016
ab € 201,675*
Zubehör
Flexa
10236209016
ab € 3,34*
Zubehör
Flexa
10242202016
ab € 166,31*
Zubehör
Flexa
10259202016
ab € 248,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.