Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA 12 AD21,2 Wellschlauch sw 10236202016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0044874
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10236202016
EAN/GTIN:
     4025113105899
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K fur sehr flexible Anwendungen, Au?enbereich, innen und au?en gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50?C...+100?C ^ ... 130?C Zulassungen: VDE gepruft EN/IEC 61386-23 / EN 45545-2 (HL 2) / UNI CEI 11170 / Lloyds Register of Shipping / DNV / Gost Eigenschaften: hohe Wechselbiegefestigkeit / gute Isolationseigenschaften / luft- und flussigkeitsdicht / ol- und benzinbestandig / weitgehend saure- und losungsmmittelbestandig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverloschend / flammwidrig / UV-bestandig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge (speziell im Au?enbereich) / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 4,63*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,0717*
€ 4,6517*
Lager 1886
200
50
€ 6,40*
ab € 4,16*
€ 4,75*
50
Frei Haus
ab € 4,1834*
€ 4,7734*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,588*
€ 5,188*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 237,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020008208
ab € 5,7177*
Zubehör
Flexa
15020028207
ab € 2,78*
Zubehör
Flexa
15020028209
ab € 2,85*
Zubehör
Flexa
15020028211
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
15020028213
ab € 3,07*
Zubehör
Flexa
15020028216
ab € 2,97*
Zubehör
Flexa
15020028221
ab € 5,21*
Zubehör
Flexa
15020028229
ab € 7,511*
Zubehör
Flexa
15020028236
ab € 11,96*
Zubehör
Flexa
15020028248
ab € 14,2362*
Zubehör
Flexa
15020029211
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020029213
ab € 2,91*
Zubehör
Flexa
15020039221
ab € 5,22*
Zubehör
Flexa
15020039228
ab € 7,501*
Zubehör
Flexa
15020046205
ab € 1,396*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.