Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 1 Wechsler, 230 VAC, 0023171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais, 1 Wechsler, 230 VAC, 0023171
Motorschutzrelais, 1 Wechsler, 230 VAC, 0023171
Artikel-Nr.:
     4502-90P0044
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0023171
EAN/GTIN:
     4030641231712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Thermistor-Motorschutzrelais, 0023171, DOLD Das 0023171 ist ein Thermistor-Motorschutzrelais zum Schutz vor thermischer Überlastung von Motoren durch hohe Schalthäufigkeit, Schweranlauf, Phasenausfall auf einer Phase, schlechte Kühlung, hohe Umgebungstemperatur. Features * Erkennung eines Drahtbruchs im Sensorkreis * Betrieb im geschlossenen Kreislauf
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Motorschutzrelais, 1 Wechsler, 230 VAC
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
3 A
Schutzart (IP):
IP20/IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Thermische Widerstände, Thermistor, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Motorschutzschalter, Schalter, Schutzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,04*
€ 138,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 114,03*
€ 142,22*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 119,05*
€ 148,32*
Frei Haus
ab € 132,13*
€ 167,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.