Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kelvin Messleitung mit (BNC Stecker, gerade) auf (Kelvin Pinzette, gerade), 1 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kelvin Messleitung mit (BNC Stecker, gerade) auf (Kelvin Pinzette, gerade), 1 m,
Kelvin Messleitung mit (BNC Stecker, gerade) auf (Kelvin Pinzette, gerade), 1 m,
Artikel-Nr.:
     4502-86F0110
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KML 7499 / PZ / RG174 / 100
EAN/GTIN:
     4099891066284
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Messleitung, KML 7499 / PZ / RG174 / 100, SCHÜTZINGER BNC-Stecker auf Koaxialkabel RG174/U und Pinzette montiert. Dieses Kelvin-Messkabel wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
BNC Stecker, gerade
Anschluss (2):
Kelvin Pinzette, gerade
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
1 A
Berührungssicher:
Ja
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfleitung, Prüfschnur, messkabel bnc 1 m, prüfkabel, bnc prüfkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Kelvin-Messleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 32,67*
€ 43,22*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 29,06*
€ 44,34*
1
€ 5,90*
ab € 30,75*
€ 45,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 129,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,13*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 217,00*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 268,02*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,83*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.