Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Prüfadapter Schwarz vernickelt 1A 30 V ac, 60 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1797927
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KAB 8214 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1797927
Mess- und Prüftechnik
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbu...
Testadapter
Farbe = Schwarz
Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel
Nennstrom = 1A
Nennspannung = 30 V ac, 60 V dc
Gender = Buchse

Platzsparend und einfach – das ist unser Kelvin-Programm. Durch die koaxiale Anordnung der Steckerkontakte benötigt unser Kelvin-Stecksystem weniger Platz im Messgerätegehäuse. Dies ermöglicht eine einfachere Einrichtung der Messleitungen. Durch die Kompatibilität mit 4-mm-Standard-Sicherheitssteckern können auch weitere Messaufgaben mit nur 2 Steckdosen einfach gelöst werden.Kelvin-AdapterboxDiese Kelvin-Adapterbox wurde speziell für die Vierdrahtmessung entwickeltAnpassung unserer Kelvin-Gewindemuffe Kbu 7992 L Au/Rt und Kbu 7992 L Au/Sw an je 2 SicherheitsbuchsenAnschluss von Leitungen über die Kelvin-Schnellverschlussklemmen Ksdk 7730/Rt und Ksdk 7730/SwAnpassung an Sicherheits-Bnc-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kontaktbeschichtung:
Gold, Nickel
Nennstrom:
1A
Nennspannung:
30 V ac, 60 V dc
Gender:
Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 217,00*
€ 283,29*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,16*
€ 393,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 293,18*
€ 435,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,25*
€ 517,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,66*
€ 507,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,06*
€ 466,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,88*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 275,82*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,23*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 268,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.