Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 9 HE,HE, 415 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 9 HE,HE, 415 mm
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 9 HE,HE, 415 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5978
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-793
EAN/GTIN:
     4036088073953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Höhe:
399.25 mm
Länge:
415 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
9 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.813 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,20*
€ 38,47*
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 38,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562-885
ab € 2,88*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,55*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 52,42*
Zubehör
Schroff
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 9,45*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,34*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,32*
Zubehör
Schroff
34563042
ab € 29,85*
Zubehör
Schroff
34562-870
ab € 31,93*
Zubehör
Schroff
24564797
ab € 14,54*
Zubehör
Schroff
24560799
ab € 14,49*
Zubehör
Schroff
24560797
ab € 14,47*
Zubehör
Schroff
24560081
ab € 35,94*
Zubehör
Schroff
24560082
ab € 38,54*
Zubehör
Schroff
24561798
ab € 12,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.