Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Winkel Typ F mit / ohne Grifflöcher für Textildichtung - 19"WINKEL 9HE O.GR. 2STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Winkel Typ F mit / ohne Grifflöcher für Textildichtung - 19"WINKEL 9HE O.GR. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F mit / ohne Grifflöcher für Textildichtung - 19"WINKEL 9HE O.GR. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F mit / ohne Grifflöcher für Textildichtung - 19"WINKEL 9HE O.GR. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F mit / ohne Grifflöcher für Textildichtung - 19"WINKEL 9HE O.GR. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F mit / ohne Grifflöcher für Textildichtung - 19"WINKEL 9HE O.GR. 2STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5415
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24564797
EAN/GTIN:
     4036088072123
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

EuropacPRO 19"-Winkel für Textildichtung, Typ F, 9 HE

19"BRACKET SUBR 9U W/O.HDL 2

19"-Winkel wird seitlich mit der Seitenwand an die Modulschiene geschraubt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
9 HE
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Paketgewicht:
0.37 kg
Bruttogewicht:
0,37
Weitere Suchbegriffe: schroff baugruppenträger, rack zubehör, 9U, W/O.HDL, 19"BRACKET, 19"BRACKET SUBR 9U W/O.HDL 2, 24564797, 24564-797, SUBR, 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 20,70*
€ 6,90*
ab € 29,08*
€ 40,08*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,70*
€ 24,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,43*
€ 24,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,36*
€ 23,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,49*
€ 22,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,61*
€ 20,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,51*
€ 17,27
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 7,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
20848-280
ab € 42,58*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
Zubehör
nVent Schroff
24560-135
ab € 7,60*
Zubehör
Schroff
24564798
ab € 16,69*
Zubehör
Schroff
21101859
ab € 19,78*
Zubehör
Schroff
21102859
ab € 23,70*
Zubehör
Schroff
24560-140
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.