Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 9HE UNIV. 2STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 9HE UNIV. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 9HE UNIV. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 9HE UNIV. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 9HE UNIV. 2STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5250
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560799
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff

EuropacPRO 19"-Winkel für Typ F Seitenwand, Tiefe verstellbar, 9 HE

19"BRACKET SUBR 9U UNIV.2PCS

19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
9 HE
Bruttogewicht:
0,33
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, 19"BRACKET SUBR 9U UNIV.2PCS, 19"BRACKET, 9U, SUBR, UNIV.2PCS, 24560799, 24560-799
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 20,44*
4
Frei Haus
ab € 16,46*
€ 22,80*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,44*
€ 24,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,22*
€ 24,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,07*
€ 22,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,40*
€ 21,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,70*
€ 21,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,49*
€ 17,24
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 7,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,76*
Zubehör
nVent Schroff
24560-135
ab € 7,89*
Zubehör
Schroff
24560-140
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.