Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für PM-Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für PM-Kern
Spulenkörper für PM-Kern
Artikel-Nr.:
     4502-83D370
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65687A1018T001
EAN/GTIN:
     4099889062038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Spulenkörper
Artikel momentan nicht lieferbar und nur auf Anfrage erhältlich!, Spulenkörper Typ B65687. Mit einer Kammer, aus Polyterephthalat GFR (UL 94 V-0); Wickelquerschnitt: 442 mm², (Wq), Lötstifte: 18 Stück. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstofftyp, Ausführung): B65687A1018T1, Spulenkörper
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
Polyethylenterephthalat
Wickelquerschnitt:
442 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spulenkörper epcos, printtrafo, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 10,31*
€ 8,95*
ab € 6,91*
€ 10,34*
1 Tag
59
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 13,35*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 5,69*
€ 17,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 100/0,28
ab € 4,77*
Zubehör
Epcos
B65686A0000R027
ab € 55,20*
Zubehör
Epcos
B65686A0000R027
ab € 42,23*
Zubehör
Epcos
B65686A0315A027
ab € 50,00*
Zubehör
Epcos
B65686A0000R087
ab € 69,39*
Zubehör
Epcos
B65687A2000X000
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.