| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-180828 Herst.-Nr.: B65686A0000R087 EAN/GTIN: 5059043238838 |
| |
|
| | |
| Kerngröße = PM 74/59 Zur Verwendung mit = Energiespeichernde Drossel Abmessungen = 85.5 x 75 x 65mm AL-Wert Induktivität = 10000nH Material = N87 Länge = 74mm Breite = 59mm
PM 50-114 Ferritkerne. Anwendungen für Permanentmagnet-Kern. Für Zwischenverstärker Für Speicherspulen in leistungsfähigen Netzteilen mit Zeitschaltung In Kommunikationstechnik und Industrieelektronik. Halter (Klammer ; Grundplatte). Komplett mit Muttern und Unterlegscheiben Für Chassisbaugruppe oder Leiterplatten Bei der Chassisbaugruppe muss die Spule mit den gelöteten Anschlüssen nach oben eingebaut werden Weitere Informationen: | | Kerngröße: | PM 74/59 | Zur Verwendung mit: | Energiespeichernde Drossel | Abmessungen: | 85.5 x 75 x 65mm | AL-Wert Induktivität: | 10000nH | Material: | N87 | Länge: | 74mm | Breite: | 59mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, printtrafo, 180828, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65686A0000R087, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores |
| | |
| |