| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6479121 Herst.-Nr.: B65687A2000X000 EAN/GTIN: 5059045903284 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Montageset Zur Verwendung mit = Netztransformator Material = Aluminium
PM 50-114 Ferritkerne. Anwendungen für Permanentmagnet-Kern. Für Zwischenverstärker Für Speicherspulen in leistungsfähigen Netzteilen mit Zeitschaltung In Kommunikationstechnik und Industrieelektronik. Halter (Klammer ; Grundplatte). Komplett mit Muttern und Unterlegscheiben Für Chassisbaugruppe oder Leiterplatten Bei der Chassisbaugruppe muss die Spule mit den gelöteten Anschlüssen nach oben eingebaut werden Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Montageset | Zur Verwendung mit: | Netztransformator | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6479121, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B65687A2000X000, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| | |
| |