Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block CUL100 Kupferdraht PUR Lackdraht Ø 0.28mm / 0,06 mm² 29 AWG, Spule 175m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7790700
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 100/0,28
EAN/GTIN:
     4016138670424
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block
Leiterquerschnitt = 0,06 mm²
AWG = 29 AWG
Aderlitzen = 1/0,28 mm
Isoliermaterial = PUR
Außendurchmesser = 0.28mm
Länge = 175m
Finish = Emailliert
Betriebstemperatur max. = +155°C
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Serie = CUL100
Kabeltyp = Einadrig

Kupferlackdraht von Block. Eine Serie mit Kupferlackdraht von Block, geliefert auf Kunststoffspulen. Der einadrige Kupferdraht besitzt eine dünne Lackschicht, die als hervorragende Isolierung wirkt und eine gute Chemikalienbeständigkeit sowie guten Wärmewiderstand gewährleistet. Die Lackbeschichtung verhindert ebenfalls Kurzschlüsse. Kupferlackdraht oder Kupfermagnetdraht ist besonders nützlich für die Herstellung von straffen Spulen. Isolierte Kupferleitung von Block ist in verschiedenen Durchmessern, AWG-Größen (amerikanische Leitergröße) und Nennströmen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Isoliereigenschaften Kupfer weist guten Chemikalien- und Korrosionsschutz auf Langzeit-Wärmewiderstand Lötbar. Anwendungen. Lackierte einzelne Kupferlitzen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Elektronikfertigung zum Einsatz. Die üblichsten sind. Fertigung von Motorwicklungen Transformatorwicklungen Induktivitäten für Elektronik Relaisspulen Lautsprecherspulen Potenziometer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,06 mm²
AWG:
29 AWG
Aderlitzen:
1/0,28 mm
Isoliermaterial:
PUR
Außendurchmesser:
0.28mm
Länge:
175m
Finish:
Emailliert
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Serie:
CUL100
Kabeltyp:
Einadrig
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht 0,06mm, 7790700, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Block, CUL1000,28, Cables & Wires, Single Core Cable, Copper Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.