Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 85.5 x 75 x 65mm N27 Energiespeichernde Drossel, 10000nH PM 74/59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678316
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65686A0000R027
EAN/GTIN:
     5059043159683
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritkern
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Kerngröße = PM 74/59
Zur Verwendung mit = Energiespeichernde Drossel
Abmessungen = 85.5 x 75 x 65mm
AL-Wert Induktivität = 10000nH
Material = N27
Tiefe = 59mm
Länge = 74mm

PM 50-114 Ferritkerne. Anwendungen für Permanentmagnet-Kern. Für Zwischenverstärker Für Speicherspulen in leistungsfähigen Netzteilen mit Zeitschaltung In Kommunikationstechnik und Industrieelektronik. Halter (Klammer ; Grundplatte). Komplett mit Muttern und Unterlegscheiben Für Chassisbaugruppe oder Leiterplatten Bei der Chassisbaugruppe muss die Spule mit den gelöteten Anschlüssen nach oben eingebaut werden
Weitere Informationen:
Kerngröße:
PM 74/59
Zur Verwendung mit:
Energiespeichernde Drossel
Abmessungen:
85.5 x 75 x 65mm
AL-Wert Induktivität:
10000nH
Material:
N27
Tiefe:
59mm
Länge:
74mm
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, drosselspule 10µh, printtrafo, epcos drosselspule, 1678316, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65686A0000R027, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 54,01*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 59,93*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 42,37*
€ 101,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 540,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65687A2000X000
ab € 6,90*
Zubehör
Epcos
B65687A1018T001
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.