Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 85.5 x 75 x 65mm N27 Energiespeichernde Drossel, 315nH PM 74/59


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-180834
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65686A0315A027
EAN/GTIN:
     5059045555285
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritkern
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Kerngröße = PM 74/59
Zur Verwendung mit = Energiespeichernde Drossel
Abmessungen = 85.5 x 75 x 65mm
AL-Wert Induktivität = 315nH
Material = N27
Tiefe = 59mm
Länge = 74mm

PM 50-114 Ferritkerne. Anwendungen für Permanentmagnet-Kern. Für Zwischenverstärker Für Speicherspulen in leistungsfähigen Netzteilen mit Zeitschaltung In Kommunikationstechnik und Industrieelektronik. Halter (Klammer ; Grundplatte). Komplett mit Muttern und Unterlegscheiben Für Chassisbaugruppe oder Leiterplatten Bei der Chassisbaugruppe muss die Spule mit den gelöteten Anschlüssen nach oben eingebaut werden
Weitere Informationen:
Kerngröße:
PM 74/59
Zur Verwendung mit:
Energiespeichernde Drossel
Abmessungen:
85.5 x 75 x 65mm
AL-Wert Induktivität:
315nH
Material:
N27
Tiefe:
59mm
Länge:
74mm
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, epcos drosselspule, printtrafo, ferritkern n27, 180834, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65686A0315A027, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,45*
€ 99,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,55*
€ 98,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,41*
€ 95,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,90*
€ 77,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,34*
€ 72,99
pro Paar
ab 25 Paar
€ 59,33*
€ 70,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paar
ab 100 Paar
€ 56,02*
€ 66,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,00*
€ 59,50
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65687A2000X000
ab € 8,12*
Zubehör
Epcos
B65687A1018T001
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.