Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM-Kern, M33, 63 nH, ±3 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RM-Kern, M33, 63 nH, ±3 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5 mm
RM-Kern, M33, 63 nH, ±3 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5 mm
RM-Kern, M33, 63 nH, ±3 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82D722
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65807N0063A033
EAN/GTIN:
     4099889053104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
RM6-Kernsätze Typ TDK/Epcos B65807. Nach IEC 62317-4, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Ausführung: mit Luftspalt. Typ C mit Mittelloch, Typ N mit Gewindehülse, Typ J ohne Mittelloch. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65807N63A33, 63 nH, M33
Weitere Informationen:
AL-Wert:
63 nH
Breite:
8.2 mm
Höhe:
12.5 mm
Innendurchmesser:
12.4 mm
Kernform:
RM
Länge:
17.9 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
M33
Toleranz:
±3 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00489 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritschalenkern, Schalenkern, Schalenkernsatz, Kernsatz, RM-Kernsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 5,98*
1 Tag
2329
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 6,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65659F0001X023
ab € 0,796*
Zubehör
Epcos
B65659F0004X023
ab € 0,605*
Zubehör
Epcos
B65808N1108D002
ab € 0,968*
Zubehör
Epcos
B65808B2203X000
ab € 0,0709*
Zubehör
Epcos
B65808E1508T001
ab € 0,60*
Zubehör
Epcos
B65808N1004D001
ab € 0,59*
Zubehör
Epcos
B65808C2005X000
ab € 0,132*
Zubehör
Epcos
B65808J2204X000
ab € 0,0711*
Zubehör
Epcos
B65808N1004D002
ab € 0,61*
Zubehör
Epcos
B65808N1005D001
ab € 0,89*
Zubehör
Epcos
B65821C1008T001
ab € 1.131,18*
Zubehör
Epcos
B65808N1006D001
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.