Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-58, Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-58, Tülle
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-58, Tülle
Artikel-Nr.:
     4502-81F1597
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-19-M0.50
EAN/GTIN:
     4099891089962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-58, Tülle schwarz, 500 mm, 115101-19-M0.50
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
BNC-Stecker (gerade)
Anschluss (2):
BNC-Stecker (gerade)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
RG-58
Kabellänge:
500 mm
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0455 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel, hf-kabel rg58, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 12,64*
1
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 14,55*
1 Tag
220
1
€ 14,99*
ab € 8,00*
€ 17,96*
1
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 18,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 316,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
112461
ab € 2,91*
Zubehör
Amphenol
242181
ab € 13,76*
Zubehör
Amphenol
242123
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.