Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242123 ADAPTER, SMA-BUCHSE/BNC-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654650
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, adapter sma, bnc adapter gerade, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242123, 1654650, 165-4650
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    48
    € 14,99*
    ab € 10,36*
    € 21,14*
    € 5,90*
    ab € 10,67*
    € 21,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-19-39-4 TGN
    ab € 7,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.