Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Stecker, T-Abzweig, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205471
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC T-Adapter
adapter bnc 50 ohm
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Stecker
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebsfrequenz = 4GHz
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Stecker
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Betriebsfrequenz:
4GHz
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, bnc adapter t-stück, 2205471, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Amphenol RF, 112461, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,30*
25
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,33*
1 Tag
349
1
€ 14,99*
ab € 2,91*
€ 5,74*
1
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 7,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 107,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1121E1-ND3G-5-50
ab € 1,60*
Zubehör
Amphenol
B6351B1-ND3G-50
ab € 2,04*
Zubehör
Amphenol
31-315
ab € 4,25*
Zubehör
Amphenol
112424
ab € 1,76*
Zubehör
Amphenol
B6251G1-NPP3G-50
ab € 1,55*
Zubehör
Amphenol
B6721E1-NT3G-5-50
ab € 3,47*
Zubehör
Amphenol
B1112A1-ND3G-1-50
ab € 3,39*
Zubehör
Amphenol
31-320-RFX
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.