Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC,beiderseitig; RG58; Kabel: Koaxial; 0,5m; männlich; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-115101-19-M0.50
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-19-M0.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: RG58
Leitungslänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;BNC
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: männlich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 12,64*
1
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 14,55*
1 Tag
220
1
€ 14,99*
ab € 8,00*
€ 17,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 18,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
112461
ab € 2,91*
Zubehör
Amphenol
242181
ab € 13,76*
Zubehör
Amphenol
242123
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.