Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 40 V, SMD, NSM4002MR6T1G


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 40 V, SMD, NSM4002MR6T1G
Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 40 V, SMD, NSM4002MR6T1G
Artikel-Nr.:
     4502-79S4333
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSM4002MR6T1G
EAN/GTIN:
     4099879031655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Transistor, NSM4002MR6T1G, ON Semiconductor Der NSM4002MR6 enthält zwei einzelne NPN-Transistoren. Die Basis des Q2-NPN-Transistors ist intern mit dem Kollektor des Q1-NPN-Transistors verbunden. Dieses Gerät wurde entwickelt, um eine diskrete Lösung zu ersetzen, die für die Bereitstellung eines konstanten Stroms üblich ist, indem diese beiden Komponenten in ein einziges Gerät integriert werden. Features * Vereinfacht den Schaltungsentwurf * Reduziert den Platz auf der Platine * Reduziert die Anzahl der Komponenten * Halogenfrei und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
60 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
40 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
0.3 V
Transitfrequenz fTmin:
300 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.3 W
Kollektorstrom:
500 mA
Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, smd-transistor npn, smd transistor, transistor array on semiconductor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2934
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0799*
€ 0,5749*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
Lager 4502
1200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,374* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 1200 Packungen ( entspricht € 2.472,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.