Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellbare Sicherung, RF1344-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückstellbare Sicherung, RF1344-000
Rückstellbare Sicherung, RF1344-000
Artikel-Nr.:
     4502-75P0789
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF1344-000
EAN/GTIN:
     4099891876548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PTC-Sicherung, RF1344-000, LITTELFUSE Die rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen der Platz knapp ist und ein rücksetzbarer Schutz gewünscht wird. Features * Niedriger Widerstand * Kleine Grundfläche 1206 * Schnelle Auslösezeit * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei Anwendungen * Computer * Tragbare Elektronik * Multimedia * Spielautomaten * Telefon und Breitband * Kraftfahrzeuge * Industrielle Steuerungen * Batterie
Weitere Informationen:
Ansprechzeit:
300 ms
Auslösestrom:
450 mA
Bauform:
SMD 1206
Haltestrom:
160 mA
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung flink, mf-r sicherung, littlefuse smd-sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,29*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
3000
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,33*
2 Tage
5895
5
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,549*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCJ0016FF2E
ab € 0,0516*
Ähnlich
Littelfuse
1206L016WR
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.