Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann SMD Sicherung, rückstellend / 450mA, 48V dc 0.3s 0.16A F 10 A max. 3.4mm 1mm 1.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740843
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF1344-000
EAN/GTIN:
     5059041334617
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 450mA
Betriebsspannung = 48V dc
Auslösezeit = 0.3s
Haltestrom = 0.16A
Maximaler Strom = 10 A
Länge = 3.4mm
Höhe = 1mm
Breite = 1.8mm
Minimaler Widerstand = 1.1Ω
Maximaler Widerstand = 5Ω
Leistungsverlust = 0.5W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Charakteristik = F

Große Auswahl an PPTC für SMD im AutomobilbereichDie nanoSMD-Serie bietet einen SMD-Überstromschutz für Anwendungen mit geringem Platz, bei denen ein rückstellbarer Schutz gewünscht ist.Leistungsmerkmale:KleinwiderstandVorteile:Kompakte Bauweise und neue HV-EinstufungenKleinere Größe hilft bei der Reduzierung von Platinenplatz und KostenDie große Produktauswahl optimiert die Flexibilität bei der BauweiseMit Elektronikbaugruppen für hohe Volumen kompatibelHöhere Nennspannungen ermöglichen den Einsatz in neuen AnwendungenAnwendungen:Mobilelektronik und BatterienComputerTragbare ElektronikMultimediaSpielautomatenTelefon und BreitbandKfzIndustrielle SteuerungenBatterie
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
450mA
Betriebsspannung:
48V dc
Auslösezeit:
0.3s
Haltestrom:
0.16A
Maximaler Strom:
10 A
Länge:
3.4mm
Höhe:
1mm
Breite:
1.8mm
Minimaler Widerstand:
1.1Ω
Maximaler Widerstand:
Leistungsverlust:
0.5W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Charakteristik:
F
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung flink, mf-r sicherung, littlefuse smd-sicherung, 1740843, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Wickmann, RF1344000, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,24*
3000
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,29*
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,37*
1 Tag
5945
5
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,559*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCJ0016FF2E
ab € 0,0514*
Ähnlich
Littelfuse
1206L016WR
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.