Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse 1206L SMD Sicherung, rückstellend / 0.37A, 30V dc 0.3s 0.16A 100 A max. 3.5mm 1.45mm 1.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7874182
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1206L016WR
EAN/GTIN:
     5059041271820
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom = 0.37A
Betriebsspannung = 30V dc
Auslösezeit = 0.3s
Haltestrom = 0.16A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 3.5mm
Höhe = 1.45mm
Breite = 1.8mm
Klemmenmaterial = Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand = 1.2Ω
Maximaler Widerstand = 4.5Ω
Leistungsverlust = 0.6W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Serie = 1206L

Zurückstellbare PTCs Littelfuse POLY-FUSE – Serie 1206L. Der PTC der Serie 1206L von Littelfuse bietet einen SMD-Überstromschutz für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, in denen ein zurückstellbarer Schutz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
0.37A
Betriebsspannung:
30V dc
Auslösezeit:
0.3s
Haltestrom:
0.16A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
3.5mm
Höhe:
1.45mm
Breite:
1.8mm
Klemmenmaterial:
Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand:
1.2Ω
Maximaler Widerstand:
4.5Ω
Leistungsverlust:
0.6W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Serie:
1206L
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, 7874182, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 1206L016WR, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,46*
1 Tag
33140
5
€ 14,99*
ab € 0,198*
€ 0,561*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,60*
5
€ 5,90*
ab € 0,145*
€ 0,619*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS120630V016
ab € 0,106*
Ähnlich
Littelfuse
NANOASMDC016F-2
ab € 0,215*
Ähnlich
Multicomp
MC011409
ab € 0,0592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.