Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 0456050.DRSDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung, 0456050.DRSDE
Sicherung, 0456050.DRSDE
Artikel-Nr.:
     4502-75P0490
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0456050.DRSDE
EAN/GTIN:
     4099891873554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, 0456050.DRSDE, LITTELFUSE Eine kleine quadratische oberflächenmontierbare Sicherung, die für höhere Stromanforderungen in verschiedenen Anwendungen ausgelegt ist. Features * Sehr geringer Kaltwiderstand, Temperaturanstieg und Spannungsabfall * Einzelsicherungslösung für Hochstromanwendungen * Verbessert die Leistungseffizienz * Kompatibel mit hohen Montageanforderungen Anwendungen * Spannungsreglermodul für PC-Server * Kühlungslüftersystem für PC-Server * Speichersystemleistung * Basestation Stromversorgung * Elektrowerkzeuge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 2,71*
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 3,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 4.785,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.