Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 4,32 x 7,24 mm, 375 mA, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 4,32 x 7,24 mm, 375 mA, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
SMD-Sicherung 4,32 x 7,24 mm, 375 mA, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-75P0127
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0460.375UR
EAN/GTIN:
     4099891869922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, 0460.375UR, LITTELFUSE Die Sicherung basiert auf der PICO-Sicherungsdurchstecktechnologie, wird jedoch in einem oberflächenmontierten Gehäuse angeboten. Features * Hohe Einschaltstrombelastbarkeit * Breiter Betriebstemperaturbereich * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Drahtlose Basisstation * Netzwerkausrüstung * Telekommunikationsausrüstung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00034 kg
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
4,32 x 7,24 mm
Breite:
4.32 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3.05 mm
Länge:
7.24 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
375 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,90*
€ 845,00*
Lager 4502
Frei Haus
€ 905,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 905,00*
€ 1.076,95
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 1,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.